Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

NewStar LCD/LED/TFT-Tischhalterung, Höhe 0 - 40 cm, Bildschirme 1, 10 - 24", Silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
NewStar LCD/LED/TFT-Tischhalterung, Höhe 0 - 40 cm, Bildschirme 1, 10 - 24", Silber
NewStar LCD/LED/TFT-Tischhalterung, Höhe 0 - 40 cm, Bildschirme 1, 10 - 24", Silber
Produktbild 2
NewStar Logo
Artikel-Nr.:
     832-82837
Hersteller:
     NewStar
Herst.-Nr.:
     FPMA-D1030
EAN/GTIN:
     8717371441777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Schwenkarm
Der Bildschirmständer FPMA-D1030 ist ein Bildschirmständer mit drei Drehpunkten für LCD/LED/TFT-Bildschirme bis 24" (60 cm).
Weitere Informationen:
Höhe:
0 - 40 cm
Max. Gewicht:
10 kg
Bildschirme:
1
Bildschirmgröße:
10 - 24 "
VESA Min.:
75x75 mm
VESA Max.:
100x100 mm
Neigen:
180 °
Rotieren:
180 °
Schwenken:
260 °
Montage:
Tisch
Tischmontage:
Tischklemme
Anpassung:
Mittels der Drucktaste
Farbe:
Silber
Garantie:
5 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, monitor-schwenkarm newstar, LCD/LED/TFT-Tischhalterung, Tischhalterung
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Paket
€ 4,85*
ab € 109,88*
€ 118,13*
pro Paket
€ 5,85*
ab € 109,88*
€ 118,13*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 135,82*
€ 144,70*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 118,13*
€ 140,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 116,99*
€ 139,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 112,01*
€ 133,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 110,67*
€ 131,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 109,88*
€ 130,76
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 109,88* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,85*
ab € 450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NewStar LCD/LED/TFT-Tischhalterung, Höhe 0 - 40 cm, Bildschirme 1, 10 - 24", Silber
NewStar
FPMA-D1020
ab € 113,55*
Ähnlich
NewStar LCD/LED/TFT-Tischhalterung, Höhe 0 - 40 cm, Bildschirme 1, 10 - 26", Silber
NewStar
FPMA-D1010
ab € 98,71*
Ähnlich
NewStar LCD/LED/TFT-Tischhalterung, Höhe 0 - 40 cm, Bildschirme 2, 10 - 24", Silber
NewStar
FPMA-D1030D
ab € 222,56*
Ähnlich
NewStar LCD/LED/TFT-Tischhalterung, Höhe 0 - 40 cm, Bildschirme 3, 10 - 20", Silber
NewStar
FPMA-D1030D-3
ab € 306,80*
Ähnlich
NewStar LCD/LED/TFT-Tischhalterung, Höhe 0 - 40 cm, Bildschirme 4, 10 - 24", Silber
NewStar
FPMA-D1030D-4
ab € 630,59*
Ähnlich
NewStar LCD/LED/TFT-Tischhalterung, Höhe 0 - 40 cm, Bildschirme 6, 10 - 20", Silber
NewStar
FPMA-D1030D-6
ab € 825,69*
Ähnlich
NewStar LCD/LED/TFT-Tischhalterung, Höhe 0 - 45 cm, Bildschirme 1, 10 - 24", Crème
NewStar
FPMA-D100
ab € 121,61*
Ähnlich
NewStar LCD/LED/TFT-Tischhalterung, Höhe 0 -45 cm, Bildschirme 1, 10 - 24", Crème
NewStar
FPMA-D200
ab € 108,99*
Ähnlich
NewStar LCD/LED/TFT-Tischhalterung, Höhe 0 - 45 cm, Bildschirme 1, 10 - 24", Schwarz
NewStar
FPMA-D100BLACK
ab € 108,27*
Ähnlich
NewStar LCD/LED/TFT-Tischhalterung, Höhe 0 -45 cm, Bildschirme 1, 10 - 24", Schwarz
NewStar
FPMA-D200BLACK
ab € 96,23*
Ähnlich
NewStar LCD/LED/TFT-Tischhalterung, Höhe 17 - 50 cm, Bildschirme 2, 10 - 26", Schwarz
NewStar
FPMA-D050DBLACK
ab € 67,34*
Ähnlich
NewStar LCD/LED/TFT-Tischhalterung, Höhe 25 - 35 cm, Bildschirme 1, 10 - 24", Silber
NewStar
FPMA-D1130
ab € 171,51*
Ähnlich
NewStar LCD/LED/TFT-Tischhalterung, Höhe 37 - 47 cm, Bildschirme 1, 10 - 26", Silber
NewStar
FPMA-D025SILVER
ab € 49,39*
Ähnlich
NewStar LCD/LED/TFT-Tischhalterung, Höhe 46 - 60 cm, Bildschirme 1, 23 - 47", Schwarz
NewStar
FPMA-D1200BLACK
ab € 94,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG