Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Monitor Boden-Deckenhalterung FPMA-CF200, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Monitor Boden-Deckenhalterung FPMA-CF200, Silber
Neomounts Monitor Boden-Deckenhalterung FPMA-CF200, Silber
Neomounts Monitor Boden-Deckenhalterung FPMA-CF200, Silber
Neomounts Monitor Boden-Deckenhalterung FPMA-CF200, Silber
Artikel-Nr.:
     C1024-FPMA-CF200SILVER
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     FPMA-CF200SILVER
EAN/GTIN:
     8717371447021
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Neomounts Modell FPMA-CF200SILVER ist eine Decken-Boden-Halterung für Flachbildschirme zwischen 37" und 70". Diese Halterung erlaubt es, den TV beliebig im einem Raum zu positionieren. Es wird ein flacher, fester Boden und eine stabile Decke benötigt. Die Halterung im Aluminium Design vermittelt einen modernen Look. Das Kabelmanagement sorgt für Ordnung. Diese Halterung ist für ein Gewicht von bis zu 30 kg ausgelegt und kann mit VESA Standard von 200x200 bis 600x400 mm verwendet werden. Die Stange hat eine Höhe von mind. 210 cm und max. 270 cm und kann ohne Schrauben installiert werden. Ideal für die gewerbliche oder private Nutzung. Das Montagezubehör ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
37
Max. Bildschirmgröße (inch):
70
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
30
Bildschirme:
1
Min. VESA:
200x200 mm
Max. VESA:
600x400 mm
Montage:
Decke
Höhenverstellung:
210-270 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,14*
€ 203,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,98*
€ 193,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,27*
€ 191,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,75*
€ 179,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,26*
€ 166,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,33*
€ 156,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5
ab € 11,04*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5
ab € 11,04*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5HM
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5HM
ab € 3,42*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS6
ab € 3,41*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW6
ab € 3,41*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,32*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,44*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CB100BLACK
ab € 37,03*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750BLACK2
ab € 73,10*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,98*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750WHITE2
ab € 73,14*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750DBLACK2
ab € 139,99*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750DWHITE2
ab € 140,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.