Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Projektor Deckenhalterung BEAMER-C80, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Projektor Deckenhalterung BEAMER-C80, Silber
Neomounts Projektor Deckenhalterung BEAMER-C80, Silber
Neomounts Projektor Deckenhalterung BEAMER-C80, Silber
Neomounts Projektor Deckenhalterung BEAMER-C80, Silber
Neomounts Projektor Deckenhalterung BEAMER-C80, Silber
Neomounts Projektor Deckenhalterung BEAMER-C80, Silber
Artikel-Nr.:
     C1024-BEAMER-C80
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     BEAMER-C80
EAN/GTIN:
     8717371441326
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
Beamer Wandhalterung
Kabel-Organizer
Diese universelle Neomounts Projektor Deckenhalterung, Modell BEAMER-C80, ermöglicht es Ihnen einen Projektor - Beamer/Strahler an jede Decke zu montieren. Dieser Deckenhalter ist höhenverstellbar von 8 bis 15 cm für Projektoren bis 15 Kilogramm. Neig und Drehbar um die Projektionsfläche Optimal auszunutzen. Für horizontale oder geneigte Decken. Kabelmanagement durch die Halterung. Einfach an die am Projektor vorgesehenen Gewinde zu installieren. Alle Befestigungsmaterialien im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Garantie:
5 Jahre
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
15
Montage:
Decke
Typ:
Neigen, , Rotieren, , Voll beweglich
Neigung (Grad):
30°
Rotation (Grad):
360°
Höhenverstellung:
13-20 cm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
BEAMER-C200
ab € 80,34*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
BEAMER-C300
ab € 104,22*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
BEAMER-C50
ab € 55,56*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
BEAMER-C80WHITE
ab € 42,65*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
BEAMER-W050BLACK
ab € 58,76*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
BEAMER-W050SILVER
ab € 59,07*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.