Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Projektor Deckenhalterung BEAMER-C300, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Projektor Deckenhalterung BEAMER-C300, Schwarz
Neomounts Projektor Deckenhalterung BEAMER-C300, Schwarz
Neomounts Projektor Deckenhalterung BEAMER-C300, Schwarz
Neomounts Projektor Deckenhalterung BEAMER-C300, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-BEAMER-C300
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     BEAMER-C300
EAN/GTIN:
     8717371442019
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung newstar
beamer deckenhalterung
Diese universelle Neomounts Projektor Deckenhalterung, Modell BEAMER-C300, ermöglicht es Ihnen einen Projektor - Beamer/Strahler an jede Decke zu montieren. Diese Deckenhalterung ist 15 cm lang und geeignet für Projektoren bis 15 Kilogramm. Die neig-, dreh- und schwenkbare Einstellungsmöglichkeiten erlauben die ideale Montage für Ihren Projektor.Geeignet für horizontale oder geneigte Decken. Kabelmanagemet durch die Halterung. Einfach an die am Projektor vorgesehenen Gewinde zu installieren. Alle Befestigungsmaterialien sind in Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
10
Montage:
Decke
Typ:
Neigen, , Schwenken, , Voll beweglich
Neigung (Grad):
90°
Schwenkbereich (Grad):
360°
Höhenverstellung:
15 cm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,58*
€ 160,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,31*
€ 156,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,89*
€ 142,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,65*
€ 134,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,11*
€ 123,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
BEAMER-C200
ab € 80,41*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
BEAMER-C50
ab € 55,62*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
BEAMER-C80
ab € 42,61*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
BEAMER-C80WHITE
ab € 42,77*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
BEAMER-W050BLACK
ab € 58,71*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
BEAMER-W050SILVER
ab € 58,75*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.