Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Abisoliermesser mit Hakenklinge, Ø 4 - 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abisoliermesser mit Hakenklinge, Ø 4 - 28 mm
Abisoliermesser mit Hakenklinge, Ø 4 - 28 mm
Abisoliermesser mit Hakenklinge, Ø 4 - 28 mm
Artikel-Nr.:
     C1023-50015
Hersteller:
     ALARM Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     50015
EAN/GTIN:
     4022668500155
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Kabelmesser
Ø 4 - 28 mm. Für Rundschnitte und Längs-Schlitzen der Kabelummantelung. Ersatzmesser im Griff.
Weitere Informationen:
Mehradriges Kabel:
4 min. mm; 28 max. mm
VE:
12 VE
Gewicht:
99 g
Herkunftsland:
BRD/NRW
Stat. Warennummer:
82119200
Weitere Suchbegriffe: Abisoliermesser mit Hakenklinge, Ø 4 - 28 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,54*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coaxial-Kabel-Abisolierer, 4,8 - 7,5 mm
ALARM Werkzeuge
50016
€ 21,86*
Ähnlich
Hakenklinge für Abisoliermesser 50013 und 50015
ALARM Werkzeuge
50017
€ 3,23*
Ähnlich
Rund-Kabel-Entmanteler, 3 x 1,5 - 5 x 2,5 mm² und Ø 8 - 13 mm
ALARM Werkzeuge
50018
€ 22,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG