Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Buchstaben-Schablonen, 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchstaben-Schablonen, 40 mm
Buchstaben-Schablonen, 40 mm
Buchstaben-Schablonen, 40 mm
Artikel-Nr.:
     C1023-36884
Hersteller:
     ALARM Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     36884
EAN/GTIN:
     4022668368847
Suchbegriffe:
Buchstaben Schablone
buchstaben schablone
40 mm. Blockschrift DIN 1451 A-Z. Aus Zinkblech, ca. 0,2 mm.
Weitere Informationen:
Zeichenhöhe:
40 mm
VE:
1 VE
Gewicht:
95 g
Herkunftsland:
BRD/NRW
Weitere Suchbegriffe: Buchstaben-Schablonen, 40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,43*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
36885
ab € 32,48*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
36886
ab € 41,01*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
36888
ab € 55,04*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
36864
ab € 11,68*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
36865
ab € 13,72*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
36866
ab € 17,32*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
36868
ab € 24,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG