Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Holzhammer, 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzhammer, 70 mm
Holzhammer, 70 mm
Holzhammer, 70 mm
Artikel-Nr.:
     C1023-32305
Hersteller:
     ALARM Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     32305
EAN/GTIN:
     4022668323051
Suchbegriffe:
Hartholzhammer
Holzhammer
hartholzhammer
70 mm. Nach DIN 7462A. Mit rundem Stiel.
Weitere Informationen:
Rund:
70 mm
VE:
1 VE
Gewicht:
405 g
Herkunftsland:
BRD/BAYERN
Weitere Suchbegriffe: Holzhammer, 70 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,26*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
32046
ab € 3,60*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
32050
ab € 3,93*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
32034
ab € 2,23*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
32036
ab € 2,64*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
32038
ab € 2,88*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
32040
ab € 2,95*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
32044
ab € 3,43*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
32068
ab € 2,85*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
32070
ab € 3,01*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
32052
ab € 113,23002*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
32053
ab € 127,16004*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
32054
ab € 145,22004*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
32222
ab € 3,98*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
32224
ab € 5,16*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
32226
ab € 8,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG