Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PROFI - Schnurstifte, 210 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PROFI - Schnurstifte, 210 mm
PROFI - Schnurstifte, 210 mm
PROFI - Schnurstifte, 210 mm
Artikel-Nr.:
     C1023-29975
Hersteller:
     ALARM Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     29975
EAN/GTIN:
     4005887013200
Suchbegriffe:
Schnureisen
schnureisen
210 mm. Verzinkte Ausführung, geschmiedet, Spitze gehärtet. Made in Germany: Aus der Gruppen-eigenen Fertigung. Eine VE bedeutet, 300 bzw. 200 PROFI - Schnurstifte im Baueimer! Abweichungen von der VE sind nicht möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
210 mm
VE:
200 VE
Gewicht:
140 g
Herkunftsland:
BRD/THUERINGEN
Weitere Suchbegriffe: PROFI - Schnurstifte, 210 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,38*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,9039* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 314,34*
€ 374,0646
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 312,61*
€ 372,0059
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 307,83*
€ 366,3177
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 301,01*
€ 358,2019
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 289,38*
€ 344,3622
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
257005
ab € 2,92*
Ähnlich
VBW
257010
ab € 2,92*
Ähnlich
VBW
257020
ab € 2,91*
Ähnlich
VBW
257025
ab € 2,92*
Ähnlich
VBW
289005
ab € 3,56*
Ähnlich
VBW
289010
ab € 4,01*
Ähnlich
VBW
289015
ab € 4,09*
Ähnlich
VBW
289020
ab € 4,39*
Ähnlich
VBW
289025
ab € 4,44*
Ähnlich
VBW
289030
ab € 5,19*
Ähnlich
VBW
277010
ab € 5,44*
Ähnlich
VBW
277020
ab € 7,67*
Ähnlich
VBW
277030
ab € 8,76*
Ähnlich
VBW
277035
ab € 11,24*
Ähnlich
VBW
258010
ab € 2,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG