Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

PROFI - Beton- und Putzhaken, 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROFI - Beton- und Putzhaken, 150 mm
PROFI - Beton- und Putzhaken, 150 mm
PROFI - Beton- und Putzhaken, 150 mm
Artikel-Nr.:
     C1023-29950
Hersteller:
     ALARM Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     29950
EAN/GTIN:
     4005887013156
Suchbegriffe:
Betonhaken
Putzhaken
Verputzhaken
betonhaken vbw
150 mm. "Der Putzhaken, der vom Fachmann verlangt wird!". Verzinkte Ausführung, Hakenlänge 85 mm. Geschmiedet, Spitze gehärtet. Made in Germany: Aus der Gruppen-eigenen Fertigung. Eine VE bedeutet, 150 bzw. 100 PROFI - Beton- und Putzhaken im Baueimer! Abweichungen von der VE sind nicht möglich.
Weitere Informationen:
VE:
150 VE
Gewicht:
170 g
Herkunftsland:
BRD/THUERINGEN
Stat. Warennummer:
82055910
Weitere Suchbegriffe: betonhaken, PROFI - Beton- und Putzhaken, 150 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
257005
ab € 2,86*
Ähnlich
VBW
257010
ab € 2,86*
Ähnlich
VBW
257020
ab € 2,86*
Ähnlich
VBW
257025
ab € 2,86*
Ähnlich
VBW
289005
ab € 3,73*
Ähnlich
VBW
289010
ab € 4,15*
Ähnlich
VBW
289015
ab € 4,22*
Ähnlich
VBW
289020
ab € 4,51*
Ähnlich
VBW
289025
ab € 4,56*
Ähnlich
VBW
289030
ab € 5,28*
Ähnlich
VBW
277010
ab € 5,55*
Ähnlich
VBW
277020
ab € 7,44*
Ähnlich
VBW
277030
ab € 8,60*
Ähnlich
VBW
277035
ab € 11,08*
Ähnlich
VBW
258010
ab € 2,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG