Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schweißspiegel, 80 x 70 x 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißspiegel, 80 x 70 x 1 mm
Schweißspiegel, 80 x 70 x 1 mm
Schweißspiegel, 80 x 70 x 1 mm
Artikel-Nr.:
     C1023-13589
Hersteller:
     ALARM Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     13589
EAN/GTIN:
     4022668135890
Suchbegriffe:
Handschweißspiegel
Magnet Schweiß Spiegel
Magnetschweißspiegel
Schweißspiegel
80 x 70 x 1 mm. Mit flexiblem Griff und Haft-Magneten. Spiegel stahlvernickelt 80 x 70 x 1,0 mm.
Weitere Informationen:
VE:
1 VE
Gewicht:
445 g
Herkunftsland:
BRD/BAD.WUERTTEMBRG
Stat. Warennummer:
83063000
Weitere Suchbegriffe: Schweißspiegel, 80 x 70 x 1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 28,70*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ersatzspiegel für Schweißspiegel
ALARM Werkzeuge
13594
€ 22,70*
Ähnlich
Flammenschutzmatte, 330 x 500 mm
ALARM Werkzeuge
15470
€ 32,51*
Ähnlich
Flammenschutzmatte, 330 x 500 mm
ALARM Werkzeuge
15475
€ 28,48*
Ähnlich
Gasanzünder
ALARM Werkzeuge
15466
€ 68,60*
Ähnlich
Klebe- /Flachpinsel, 210 mm
ALARM Werkzeuge
15526
€ 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG