Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Glieder-Rohrabschneider "Walküre" Typ II für Stahl, 200 - 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glieder-Rohrabschneider "Walküre" Typ II für Stahl, 200 - 300 mm
Glieder-Rohrabschneider "Walküre" Typ II für Stahl, 200 - 300 mm
Glieder-Rohrabschneider "Walküre" Typ II für Stahl, 200 - 300 mm
Artikel-Nr.:
     C1023-10127
Hersteller:
     ALARM Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     10127
EAN/GTIN:
     4022668101277
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
alarm rohrabschneider
rohrabschneider
200 - 300 mm. Durch die Anzahl der Glieder und die Auswahl der Achsbohrungen wird das Gerät an den gewünschten Rohrdurchmesser angepasst. Durch Einfügen weiterer Mittelglieder können Rohre mit einem Durchmesser bis 1.000 mm geschnitten werden. Mit zwei Betätigungshebeln. Ideal für das Arbeiten im Graben. 24" = 8 Räder 9 Glieder. 28" = 9 Räder 10 Glieder. 32" = 10 Räder 11 Glieder. 36" = 11 Räder 12 Glieder. 40" = 12 Räder 13 Glieder.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
200 min. | 300 max.
VE:
1 VE
Gewicht:
12275 g
Herkunftsland:
BRD/NRW
Weitere Suchbegriffe: Glieder-Rohrabschneider "Walküre" Typ II für Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 921,38*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 967,26*
€ 1.151,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 921,38*
€ 1.096,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
10156
ab € 151,89*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
10189
ab € 97,63*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
10193
ab € 142,72*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
10223
ab € 32,83*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
10219
ab € 26,41*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
10209
ab € 97,52*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
10213
ab € 142,59*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
10511
ab € 821,04*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
10143
ab € 612,10*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
10145
ab € 744,97*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
10123
ab € 612,10*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
10125
ab € 742,81*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
10147
ab € 917,08*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
10149
ab € 1.047,71*
Ähnlich
ALARM Werkzeuge
10151
ab € 1.220,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG