Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quertraverse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-823475
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     823475
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterquertraverse
Quertraverse Leitern
quertraverse leitern zarges
quertraverse leitern

Quertraverse

  • Befestigung durch Schraube M8.
  • Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Bohrungsabstand:
465 mm
Holmaußenmaß:
73 x 25 mm
Länge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.