| |
|
| Artikel-Nr.: C1022-53795 Herst.-Nr.: 53795 EAN/GTIN: 4003866537952 |
| |
|
| | |
| Variomaster T - ZAP Arbeitsbühne, höhenverstellbar Für schnellen Einsatz und sicheren Stand: kompakt zusammenklappbar und schnell aufgebaut. - Großflächige Arbeitsplattform 0,50 x 1,95 m bzw. 0,60 x 2,50 m.
- Umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit.
- Einfache Höhenverstellung nach dem selbst arretierenden Schiebeleiter-Prinzip, dadurch können unterschiedliche Höhen mit nur einer Arbeitsbühne erreicht werden.
- Bedienung der Höhenverstellung durch eine Person.
- Einfach zusammenklappbar für Transport und Lagerung.
- Dank Fahrrollen im aufgebauten sowie zusammengeklappten Zustand sehr leicht verfahrbar sowie türengängig (Bestell-Nr. 53794).
- Ausziehbare Ausleger mit stabilen Spindeln für sicheren Stand und Ausgleich von Bodenunebenheiten.
- Beim Einsatz im Innenbereich werden keine Ballastgewichte benötigt.
- Zwei Größen mit Höhenverstellung von 1,25 m bis 2,46 m bzw. 1,81 m bis 3,58 m Plattformhöhe.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004.
Weitere Informationen: | | Plattformhöhe: | 1,81 - 3,58 m | Arbeitshöhe: | 5,6 m | Gerüsthöhe: | 2,87 - 4,64 m | Grundfläche, Ausleger ausgefahren L x B: | 2,3 x 2,85 m | Grundfläche, Ausleger eingefahren L x B: | 1,2 x 2,85 m | Gewicht: | 119 kg | Breite, ausgefahren: | 2,85 m | Breite, eingefahren: | 2,85 m | Länge, eingefahren: | 1,2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gabelstaplerkorb, Sicherheitskorb, Fahrgerüst, Montagegerüst, Rollengerüst, Rollgerüst, Zimmergerüst, Faltgerüst, Klappgerüst, zarges arbeitsbühne, arbeitsbühne für gabelstapler, klappgerüst arbeitshöhe 5,8m, Zarges |
| | |
| |