Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multitower S-PLUS 1T - Fahrgerüst Ausleger Arbeitshöhe 3,40 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
additionalImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-52226
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     52226
EAN/GTIN:
     4003866522262
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Multitower S-PLUS 1T - Fahrgerüst Ausleger Arbeitshöhe 3,40 m

Die fahrbare Gerüstlösung für sicheren und schnellen Aufbau durch vorlaufendes Geländer, zwei Meter Plattformabstand und weniger Einzelteile.

  • Gerüstbreite: 0,75 m; Gerüstlänge: 2,50 m.
  • Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand.
  • Arbeitshöhen von 3,40 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen ausbaubar.
  • Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004.
  • Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
3,4 m
Gerüsthöhe:
2,65 m
Plattformhöhe:
1,4 m
Plattformgröße:
0,6 x 2,5 m
Gewicht:
85,9 kg
Länge als Arbeitsbühne:
2,5 m
Plattformbreite:
0,6 m
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.384,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.522,22*
€ 3.001,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.499,26*
€ 2.974,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.429,82*
€ 2.891,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.395,83*
€ 2.851,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.384,95*
€ 2.838,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.