Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Leichtmetall-Standard-Fahrgerüst Arbeitshöhe 10,30 m Z500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1022-51968
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     51968
EAN/GTIN:
     4003866519682
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
zarges fahrgerüst
LM-Standard-Fahrgerüst Arbh 10,30 m Z500 Gerüstbreite: 0,75 m; Gerüstlänge: 3,00 m. Arbeitshöhen von 3,15 m bis max. 13,10 m mit Serienteilen ausbaubar. Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004, d. h. hier 450 kg. Standardmäßige Rollen: 150 mm spindelbar (Bestell-Nr. 42844) für millimetergenauen Höhenausgleich. Können bei Bedarf durch kleinere, kostengünstigere Rollen bis zu einer bestimmten Gerüsthöhe ausgetauscht werden. Arbeitshöhe 10,30 ca. m Gerüsthöhe 9,30 m Plattformhöhe 8,30 m Gerüstgröße 0,75 x 3,00 m Gewicht 247,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Gerüst, Gestell, Rollrüstung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.927,72*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG