Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fallschutzschiene 1,96 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-47551
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47551
EAN/GTIN:
     4003866475513
Suchbegriffe:
Fallschutzschiene
Steigschutzschiene
fallschutzschiene zarges
fallschutzschiene

Fallschutzschiene 1,96 m

  • Mittig oder seitlich an der Leiter zu montieren.
  • Notwendiges Zubehör: Schienenbefestigung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
7 kg
Länge:
1,96 m
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,49*
€ 256,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,06*
€ 252,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,02*
€ 238,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,26*
€ 222,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,90*
€ 212,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.