Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einholmleiter 1,96 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-47534
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47534
EAN/GTIN:
     4003866475346
Suchbegriffe:
Einholmleiter
Fallschutzschiene
Steigschutzschiene
einholmleiter zarges

Einholmleiter 1,96 m

  • Trittsichere Lochsprossen mit Außenbegrenzung, mit der Steigschutzschiene verschweißt.
  • Verbindungslaschen zwischen den einzelnen Leiterteilen.
  • Leiterbreite 370 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
1,96 m
Gewicht:
10,1 kg
Weitere Suchbegriffe: einholmleiter, Zarges
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,32*
€ 260,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,06*
€ 255,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,51*
€ 238,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,64*
€ 225,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,92*
€ 214,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.