Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fallschutzschiene 2,80 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-47532
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47532
EAN/GTIN:
     4003866475322
Suchbegriffe:
Fallschutzschiene
Steigschutzschiene
fallschutzschiene zarges
fallschutzschiene

Fallschutzschiene 2,80 m

  • Mittig oder seitlich an der Leiter zu montieren.
  • Notwendiges Zubehör: Schienenbefestigung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
10 kg
Länge:
2,8 m
Weitere Suchbegriffe: fallschutzschiene l:2,80m, Zarges
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,10*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,59*
€ 137,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,88*
€ 136,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,13*
€ 131,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,43*
€ 124,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,10*
€ 123,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.