Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstieghilfe doppelholmig, Edelstahl V4A, Lichte Weite 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-47236
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47236
EAN/GTIN:
     4003866472369
Suchbegriffe:
Einstieghilfe Steigleiter
Steigleitereinstieghilfe
Schachtleiter Einstieghilfen
schachtleiter einstieghilfen edelst...

Einstieghilfe doppelholmig, Edelstahl V4A, Lichte Weite 400 mm

  • Zur Befestigung an der Leiter.
  • Absenkbar.
  • Inkl. Befestigungsmaterial.
  • Länge: ca. 1.500 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,9 kg
Lichte Weite:
400 mm
Passend für:
V4A-/GFK-Leiter
Weitere Suchbegriffe: einstieghilfe steigleiter, Zarges
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 288,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,00*
€ 414,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,35*
€ 406,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 341,33*
€ 406,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,64*
€ 383,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,64*
€ 370,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 311,63*
€ 370,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,77*
€ 343,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.