Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstieghilfe doppelholmig, Stahl verzinkt, Lichte Weite 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-47234
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47234
EAN/GTIN:
     4003866472345
Suchbegriffe:
Einstieghilfe Steigleiter
Steigleitereinstieghilfe
Schachtleiter Einstieghilfen
einstieghilfe steigleiter

Einstieghilfe doppelholmig, Stahl verzinkt, Lichte Weite 400 mm

  • Zur Befestigung an der Leiter.
  • Absenkbar.
  • Inkl. Befestigungsmaterial.
  • Länge: ca. 1.500 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,8 kg
Lichte Weite:
400 mm
Passend für:
Stahlleiter
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,13*
€ 258,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,75*
€ 256,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,23*
€ 240,65
pro Stück
ab 9 Stück
€ 202,22*
€ 240,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,89*
€ 234,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,50*
€ 207,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.