Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtabdeckung Aluminium 300 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
additionalImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-47000
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47000
EAN/GTIN:
     4003866470006
Suchbegriffe:
Schachtabdeckung
zarges schachtabdeckung

Schachtabdeckung Aluminium 300 x 300 mm

Begeh- oder befahrbare Schachtabdeckungen mit wählbarer Oberfläche für den Innen- und Außenbereich.

  • Nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229.
  • Konische Profilkonstruktion mit Mehrfachverschraubung.
  • Leicht zu öffnen, kein Verklemmen.
  • EPDM-Dichtung (benzolbeständige Dichtung auf Anfrage).
  • Geruchs- und tagwasserdicht.
  • Belastung bei wählbarer Oberfläche: Prüfkraft 125 kN (=12,5 t), nur nach Befüllung der Deckelwanne bauseitig mit Beton B 45 (Körnung 0-8).
  • Inkl. Aushebegriffe (Paar) aus Edelstahl, bestehend aus einem selbstabhebenden Öffnungsgriff und einem Aushebegriff.
Weitere Informationen:
lichtes Schachtmaß:
300 x 300 mm
Außenmaß L x B x H:
440 x 440 mm
Äußere Breite:
440 mm
Äußere Länge:
440 mm
Bauhöhe:
80 mm
lichte Breite Schacht:
300 mm
lichte Länge Schacht:
300 mm
Wannentiefe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,53*
€ 346,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,36*
€ 340,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 286,35*
€ 340,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,55*
€ 327,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,03*
€ 321,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,29*
€ 289,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.