Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skymaster DX - Mehrzweckleiter 3 x 12 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
additionalImage
additionalImage
additionalImage
additionalImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-44842
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     44842
EAN/GTIN:
     4003866448425
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter

Skymaster DX - Mehrzweckleiter 3 x 12 Sprossen

Hohe Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.

  • Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
  • Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
  • Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
  • Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  • Nicht treppengängig einsetzbar.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter:
8,3 m
Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil:
5,8 m
Leiterlänge, eingefahren:
3,54 m
Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter:
9 m
Breite Quertraverse:
1,2 m
Sprossenanzahl:
3 x 12
Gewicht:
25,9 kg
Äußere Breite:
490 mm
Belastung:
150 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
38
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 460,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,25*
€ 621,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,19*
€ 615,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,37*
€ 603,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,63*
€ 587,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,81*
€ 548,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.