Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skymaster DX - Mehrzweckleiter 3 x 11 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
additionalImage
additionalImage
additionalImage
additionalImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-44841
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     44841
EAN/GTIN:
     4003866448418
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter

Skymaster DX - Mehrzweckleiter 3 x 11 Sprossen

Hohe Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.

  • Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
  • Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
  • Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
  • Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  • Nicht treppengängig einsetzbar.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter:
7,2 m
Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil:
5,25 m
Leiterlänge, eingefahren:
3,26 m
Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter:
7,9 m
Breite Quertraverse:
1,1 m
Sprossenanzahl:
3 x 11
Gewicht:
22,3 kg
Äußere Breite:
490 mm
Belastung:
150 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
38
Weitere Suchbegriffe: Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, alu-leiter zarges, alu-leiter, mehrzweckleiter 3x11 sprossen, Multifunktionsleiter, Dreiteilige Sprossenleiter, Sprossenleiter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 405,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,06*
€ 558,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,11*
€ 554,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,15*
€ 540,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,28*
€ 525,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,84*
€ 482,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.