Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strato DL - Sprossen-Anlegeleiter 18 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
Artikel-Nr.:
     C1022-44818
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     44818
EAN/GTIN:
     4003866448180
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Sprossen-Anlegeleiter
Sprossenanlegeleiter
Sprossen-Stehleiter

Strato DL - Sprossen-Anlegeleiter 18 Sprossen

Die kostengünstige Alternative für sicheren Aufstieg und schnellen, flexiblen Einsatz.

  • Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
  • Äußere Breite: 350 mm.
  • Die besondere Sprossenkonstruktion schafft eine breite Auftrittsfläche.
  • Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
  • Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
  • Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
5,23 m
Arbeitshöhe:
6 m
Breite Quertraverse:
0,89 m
Sprossenanzahl:
18
Gewicht:
11,2 kg
Äußere Breite:
350 mm
Belastung:
150 kg
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
38
Weitere Suchbegriffe: Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, sprossen-anlegeleiter zarges, sprossen anlegeleiter, sprossen-anlegeleiter 18 stufen, Zarges, Anlegeleiter, Sprossenanlegeleitern, Sprossenleitern
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,21*
€ 222,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,75*
€ 218,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,81*
€ 206,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,15*
€ 201,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 168,95*
€ 201,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,07*
€ 179,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.