Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scana B - Stufen-Stehleiter 2 x 7 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-44207
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     44207
EAN/GTIN:
     4003866442072
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Scana B - Stufen-Stehleiter 2 x 7 Stufen

Flexibles Arbeiten und angenehmer Griff dank eloxierter Holme.

  • 80 mm tiefe Stufen.
  • Holme abriebfest eloxiert.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
1,66 m
senkrechte Leiterhöhe:
1,52 m
Arbeitshöhe:
3,1 m
untere, äußere Breite:
0,52 m
Stufenanzahl:
2 x 7
Gewicht:
6,8 kg
Belastung:
150 kg
Grundfläche:
1,28 x 0,52 m
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
216 mm
Stufentiefe:
80
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter 7 stufen zarges, alu-stehleiter 7 stufen, alu stehleiter, Stehleiter, Bockleiter, beidseitige Stufen-Stehleiter, Beidseitige
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,54*
€ 254,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,36*
€ 252,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,49*
€ 235,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,96*
€ 232,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,31*
€ 209,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.