Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scana B - Stufen-Stehleiter 2 x 5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-44205
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     44205
EAN/GTIN:
     4003866442058
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Scana B - Stufen-Stehleiter 2 x 5 Stufen

Flexibles Arbeiten und angenehmer Griff dank eloxierter Holme.

  • 80 mm tiefe Stufen.
  • Holme abriebfest eloxiert.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
1,17 m
senkrechte Leiterhöhe:
1,09 m
Arbeitshöhe:
2,65 m
untere, äußere Breite:
0,48 m
Stufenanzahl:
2 x 5
Gewicht:
4,8 kg
Belastung:
150 kg
Grundfläche:
0,91 x 0,48 m
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
216 mm
Stufentiefe:
80
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-leiter 5 sprossen zarges, alu-stehleiter 5 sprossen, alu stehleiter, Stehleiter, Bockleiter, beidseitige Stufen-Stehleiter, Beidseitige
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,31*
€ 177,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,67*
€ 173,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,60*
€ 163,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,26*
€ 158,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,50*
€ 143,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.