Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scana S - Stufen-Stehleiter 6 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-44156
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     44156
EAN/GTIN:
     4003866441563
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Scana S - Stufen-Stehleiter 6 Stufen

Hoher Arbeitskomfort durch abriebfeste, eloxierte Holme und große Ablageschale.

  • 80 mm tiefe Stufen.
  • Holme abriebfest eloxiert.
  • Großflächige Standplattform mit rutschsicherer Riffelung.
  • Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
  • Optimale Stabilität der Plattform durch Alu-Strangpressprofil.
  • Zwei Brückenheber aus Strangpressprofil.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
2,05 m
Plattformhöhe:
1,24 m
senkrechte Leiterhöhe:
1,85 m
Arbeitshöhe:
3,25 m
untere, äußere Breite:
0,48 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil:
40 / 40 mm
Stufenanzahl einschl. Plattform:
6
Gewicht:
4,9 kg
Belastung:
150 m
Grundfläche:
1,1 x 0,48 mm
Länge als Arbeitsbühne:
250 mm
Plattformbreite:
250 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
216 mm
Stufentiefe:
80
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter zarges 6stufen, alu-stehleiter 6 stufen, alu stehleiter, Zarges, Staffelei, Stehleiter, einseitige Stehleiter, Einseitige
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,51*
€ 166,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,16*
€ 163,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,70*
€ 154,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,89*
€ 147,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,04*
€ 132,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.