Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scana S - Stufen-Stehleiter 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-44153
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     44153
EAN/GTIN:
     4003866441532
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Scana S - Stufen-Stehleiter 3 Stufen

Hoher Arbeitskomfort durch abriebfeste, eloxierte Holme und große Ablageschale.

  • 80 mm tiefe Stufen.
  • Holme abriebfest eloxiert.
  • Großflächige Standplattform mit rutschsicherer Riffelung.
  • Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
  • Optimale Stabilität der Plattform durch Alu-Strangpressprofil.
  • Zwei Brückenheber aus Strangpressprofil.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
1,36 m
Plattformhöhe:
0,59 m
senkrechte Leiterhöhe:
1,2 m
Arbeitshöhe:
2,6 m
untere, äußere Breite:
0,41 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil:
40 / 40 mm
Stufenanzahl einschl. Plattform:
3
Gewicht:
3 kg
Belastung:
150 m
Grundfläche:
0,67 x 0,41 mm
Länge als Arbeitsbühne:
250 mm
Plattformbreite:
250 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
216 mm
Stufentiefe:
80
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter aluminium 3 stufen, alu stehleiter, zarges alu- stehleiter, Zarges, Staffelei, Stehleiter, einseitige Stehleiter, Einseitige
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,33*
€ 97,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
ab 7 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
ab 9 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.