Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebeverschlußbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-43831
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     43831
EAN/GTIN:
     4003866438310
Suchbegriffe:
Gleitverschlussbeutel
Schiebeverschlussbeutel
Ziehverschlussbeutel
zarges schiebeverschlussbeutel

Schiebeverschlußbeutel

  • Verwendbar als dichte Innenverpackung zu ZARGES Gefahrgutumschließungen.
  • Auslaufsicherheit in Kombination mit der Verwendung von Aufsaugmaterial gegeben.
  • Vorgeschrieben für ansteckungsgefährliche Stoffe, die nach der Transportanweisung P 650 und P 620 verpackt werden müssen.
  • Mit leicht zu bedienenden Schiebeverschluß für komfortables und schnelles Öffnen und Schließen.
  • Material: PE, Stärke 100 µm.
  • Verpackungseinheit: 1 Karton zu 100 Stück.
  • Passend zu Baureihen K424 XC, K470, Eurobox und ZARGES Box.
Weitere Informationen:
Innere Länge:
600 mm
Innere Breite:
600 mm
Innere Höhe:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: gleitverschlussbeutel, Zarges
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,38*
€ 217,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,60*
€ 210,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,97*
€ 196,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,23*
€ 183,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,49*
€ 176,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.