Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Erweiterungspodest 500 x 860 mm ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erweiterungspodest 500 x 860 mm ST
Erweiterungspodest 500 x 860 mm ST
Erweiterungspodest 500 x 860 mm ST
Artikel-Nr.:
     C1022-43272
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     43272
EAN/GTIN:
     4003866432721
Suchbegriffe:
Erweiterungspodest Steigleiter
Steigleitererweiterungspodest
erweiterungspodest steigleiter
Erweiterungspodest 500 x 860 mm ST
  • Gitterrostbelag mit einer Anbaukonsole.
  • Geländer an einer Längsseite inkl. Geländerverbinder.
  • Erweiterungspodeste beliebig aneinander verschraubbar.
  • Flächenlast 3,5 kN/m².
  • Einzellast 1,5 kN.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt
Größe (B x T):
500 x 860 mm
Gewicht:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,22*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,87*
€ 306,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,15*
€ 304,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 250,74*
€ 298,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,24*
€ 295,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,22*
€ 295,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG