Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ausstieg mit Übergang Stahl verzinkt 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausstieg mit Übergang Stahl verzinkt 800 mm
Ausstieg mit Übergang Stahl verzinkt 800 mm
Ausstieg mit Übergang Stahl verzinkt 800 mm
Artikel-Nr.:
     C1022-43181
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     43181
EAN/GTIN:
     4003866431816
Ausstieg mit Übergang Stahl verzinkt 800 mm
  • Belag aus verzinktem Gitterrost, 800 mm bis 1.200 mm tief (in 200 mm Schritten), 600 mm breit.
  • Beidseitiges Geländer.
  • Abstiegsleiter 0,98 m lang, genaue Ablängung bauseits.
  • Für den Abschluss am Abstieg empfehlen wir Fußplatten oder verstellbare Wandhalter.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt
Länge:
800 mm
Gewicht:
46 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 573,70*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,81*
€ 723,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,42*
€ 713,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,70*
€ 682,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG