Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combimaster Plus X - Kombi-Steh-Schiebeleiter 2 x 10 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
additionalImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-42570
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42570
EAN/GTIN:
     4003866425709
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Combimaster Plus X - Kombi-Steh-Schiebeleiter 2 x 10 Sprossen

Zwei Leitern in einem: Steh- und Schiebeleiter in Kombination für sicheren Stand.

  • Einsetzbar als 2-teilige Schiebeleiter oder als beidseitig begehbare Leiter.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
  • Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
  • Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
  • Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge, ausgefahren:
4,94 m
Leiterlänge, eingefahren:
2,98 m
senkr. Höhe als Stehleiter:
2,8 m
Arbeitshöhe:
5,7 m
Breite Quertraverse:
0,9 m
Sprossenanzahl:
2 x 10
Gewicht:
12,2 kg
Äußere Breite:
420 mm
Belastung:
150 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
30
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 236,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,93*
€ 341,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,33*
€ 335,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,84*
€ 313,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,59*
€ 311,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,84*
€ 281,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.