Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mehrzweckleiter 3 x 11 Sprossen Z300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzweckleiter 3 x 11 Sprossen Z300
Mehrzweckleiter 3 x 11 Sprossen Z300
Mehrzweckleiter 3 x 11 Sprossen Z300
Mehrzweckleiter 3 x 11 Sprossen Z300
Mehrzweckleiter 3 x 11 Sprossen Z300
Mehrzweckleiter 3 x 11 Sprossen Z300
Artikel-Nr.:
     C1022-42541
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42541
EAN/GTIN:
     4003866425419
Suchbegriffe:
Allzweckleiter
Klappleiter
Kombileiter
Mehrzweckleiter
Mehrzweckleiter 3 x 11 Sprossen Z300
  • Treppengängig einsetzbar bei Bestell-Nr. 42536-42540.
  • Oberleiter auch seperat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 42536-42540.
  • Stabile, starre Verbindung mit hohem Bedienkomfort und Transportsicherung.
  • Geriffelte Sprossen mit breiter Auftrittsfläche aus Strangpressprofilen gewährleisten hohe Sicherheit.
  • Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
  • Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
  • Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
  • Entspricht der Norm EN 131.
Weitere Informationen:
Leiterlänge, als 3-tlg. Anlegeleiter:
7,75 m
Länge als Stehleiter mit Aufsteckteil:
5,51 m
Leiterlänge, eingefahren:
3,27 m
Arbeitshöhe (als 3-tlg. Anlegeleiter), max.:
8,45 ca. m
Holmhöhe:
85 mm
Quertraverse:
1 m
Sprossenanzahl:
3 x 11
Gewicht:
24,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, zarges allzweckleiter, allzweckleiter, mehrzweckleiter 3x11 sprossen, Multifunktionsleiter, Dreiteilige Sprossenleiter, Sprossenleiter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,40*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,66*
€ 460,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,07*
€ 455,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,40*
€ 452,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG