Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nova B - Stufen-Stehleiter 2 x 10 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-42470
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42470
EAN/GTIN:
     4003866424702
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Nova B - Stufen-Stehleiter 2 x 10 Stufen

Flexibles Steiggerät für sicheren Aufstieg und Arbeiten bis 3,65 Metern Höhe.

  • Patentierte Stufenkonstruktion: robust, stabil, dauerhaft, gebördelte Stufen-Holm-Verbindung.
  • Stufen mit 80 mm tiefen Auftrittsflächen.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
  • Robuste Stahlscharniere.
  • Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe.
  • Geschlossenes Stufenprofil und integriertes Führungsrohr.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
2,3 m
senkrechte Leiterhöhe:
2,15 m
Arbeitshöhe:
3,65 m
untere, äußere Breite:
0,61 m
Stufenanzahl:
2 x 10
Gewicht:
21,5 kg
Belastung:
150 kg
Grundfläche:
1,78 x 0,61 m
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
216 mm
Stufentiefe:
80
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,84*
€ 355,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,48*
€ 349,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,91*
€ 327,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,20*
€ 323,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,82*
€ 294,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.