Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nova S - Stufen-Stehleiter 6 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-42456
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42456
EAN/GTIN:
     4003866424566
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Nova S - Stufen-Stehleiter 6 Stufen

Der Klassiker für sicheren Stand und bequemes Arbeiten mit praktischer Ablageschale und hochstabiler, patentierter Stufen-Holm-Verbindung.

  • Stufen mit 80 mm tiefen Auftrittsflächen.
  • Großflächige Standplattform mit rutschsicherer Riffelung.
  • Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
  • Patentierte Stufenkonstruktion: robust, stabil, dauerhaft, gebördelte Stufen-Holm-Verbindung.
  • Optimale Stabilität der Plattform durch Alu-Strangpressprofil.
  • Zwei Brückenheber aus Strangpressprofil.
  • Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe.
  • Geschlossenes Stufenprofil und integriertes Führungsrohr.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
2,03 m
Plattformhöhe:
1,26 m
senkrechte Leiterhöhe:
1,86 m
Arbeitshöhe:
3,25 m
untere, äußere Breite:
0,49 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil:
48 / 48 mm
Stufenanzahl einschl. Plattform:
6
Gewicht:
8 kg
Belastung:
150 m
Grundfläche:
1,14 x 0,49 mm
Länge als Arbeitsbühne:
250 mm
Plattformbreite:
250 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
216 mm
Stufentiefe:
80
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,20*
€ 218,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,67*
€ 215,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,62*
€ 201,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,84*
€ 197,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,38*
€ 176,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.