|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1022-42385 Herst.-Nr.: 42385 EAN/GTIN: 4003866423859 |
| |
|
|  |  |
 | Vielzweckleiter 4 x 5 Sprossen Z300 Einsetzbar als Anlegeleiter, als beidseitig begehbare Stehleiter oder als praktisches Arbeitspodest. Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität. Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand. Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung. Äußere Breite des Leiterkörpers: 350 mm. Bestell-Nr. 42381-42383 sind mit zwei Quertraversen ausgestattet, Bestell-Nr. 42384 und 42385 mit einer Quertraverse. Länge als Anlege-/Stehleiter 5,86 / 2,80 m Höhe als Arbeitsbühne - m Klappmaß 745 x 1560 x 275 mm Arbeitshöhe, max. 6,60 ca. m Sprossenanzahl 4 x 5 |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Vielzweckleiter, Mehrzweckleiter 4-tlg, Faltsprossenleiter, Mehrzweckleiter, Kofferraumleiter |
|  |  |
| |