Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podesttreppe, einseitig 8 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41956
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41956
EAN/GTIN:
     4003866419562
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
Plattformleiter

Podesttreppe, einseitig 8 Stufen

Die flexible Zugangslösung mit Gitterrost-Stufen für höhere Rutschsicherheit bei Feuchtraumeinsätzen.

  • Einfache und schnelle Montage aufgrund neuer Verbindungselemente.
  • Bequemer Aufstieg durch 200 mm tiefe Stufen.
  • Große Standplattform 600 x 800 mm.
  • Mobil und schnell einsatzbereit aufgrund von vier Federlenkrollen (davon zwei mit Feststeller).
  • Maximale Sicherheit durch dreiseitiges Plattformgeländer mit 1,00 m Höhe.

Entspricht der Norm EN 131-7.

Weitere Informationen:
Plattformhöhe:
1,92 m
Grundfläche:
1,03 x 2,17 m
Stufenanzahl einschl. Plattform:
8
Gewicht:
72,9 kg
Arbeitshöhe:
3,9 m
Belastung:
150 kg
Länge als Arbeitsbühne:
800 mm
Plattformbreite:
600 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
240 mm
Stufentiefe:
200
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.149,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.208,47*
€ 1.438,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.201,66*
€ 1.429,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.172,96*
€ 1.395,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.155,12*
€ 1.374,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.149,45*
€ 1.367,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.