Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meistertritt S - LM-Stehleiter m Plattform 5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
detailImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41634
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41634
EAN/GTIN:
     4003866416349
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Meistertritt S - LM-Stehleiter m Plattform 5 Stufen

Sicherer Stand auf sehr großer Standplattform, rutschsicherer Auf- und Abstieg dank Safer Step Technology. Sogenannte „Leichte Plattformleiter“ - BG-Bau-gefördert.

  • 80 mm tiefe Stufen mit ZARGES Safer Step Technology für ermüdungsfreies Stehen.
  • Besonders großflächige Arbeitsplattform mit Alu-Riffelblech-Belag (ca. 380 x 390 mm).
  • Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
  • Serienmäßig mit zwei Handläufen für sicheren Auf- und Abstieg.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
  • Höhe des Haltebügels 1.000 mm.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
2,48 m
Plattformhöhe:
1,29 m
senkrechte Leiterhöhe:
2,29 m
Arbeitshöhe:
3,3 m
untere, äußere Breite:
0,65 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil:
73 / 58 mm
Stufenanzahl einschl. Plattform:
5
Gewicht:
12,1 kg
Belastung:
150 m
Grundfläche:
1,26 x 0,65 mm
Länge als Arbeitsbühne:
380 mm
Plattformbreite:
390 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
80
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 294,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,31*
€ 416,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,65*
€ 395,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,67*
€ 387,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,68*
€ 379,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,90*
€ 350,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.