Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alto L - LM-Sprossen-Anlegeleiter 10 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41550
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41550
EAN/GTIN:
     4003866415502
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Alto L - LM-Sprossen-Anlegeleiter 10 Sprossen

Die kompakte Alternative - sowohl im Hinblick auf die Abmessungen und das Gewicht als auch auf das Preis-Leistungs-Verhältnis.

  • Sprossentiefe 30 mm.
  • Sehr leicht und zugleich äußerst stabil.
  • Äußere Breite: 350 mm.
  • Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
  • Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  • Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
3,05 m
Arbeitshöhe:
3,9 m
Breite Quertraverse:
0,79 m
Sprossenanzahl:
10
Gewicht:
6,1 kg
Äußere Breite:
350 mm
Belastung:
150 kg
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
270 mm
Stufentiefe:
30
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, alu-leiter 3x10 sprossen zarges, alu-leiter, alu-leiter zarges, Zarges, Sprossenleitern, Anlegeleiter, Sprossenanlegeleitern, Sprossenleiter
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,25*
€ 138,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,45*
€ 137,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,05*
€ 130,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,89*
€ 123,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,12*
€ 109,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.