Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stella L - LM-Sprossen-Anlegeleiter 12 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41514
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41514
EAN/GTIN:
     4003866415144
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Stella L - LM-Sprossen-Anlegeleiter 12 Sprossen

Die flexible Lösung für vielfältigen Einsatz: komfortabler Aufstieg und sicherer Stand dank extra breiter Leiter.

  • Sprossentiefe 30 mm.
  • Sehr leicht und zugleich äußerst stabil.
  • Äußere Breite: 490 mm.
  • Auch als Regalleiter erhältlich.
  • Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
  • Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  • Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
3,61 m
Arbeitshöhe:
4,4 m
Breite Quertraverse:
0,89 m
Sprossenanzahl:
12
Gewicht:
8,1 kg
Äußere Breite:
490 mm
Belastung:
150 kg
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
270 mm
Stufentiefe:
30
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, alu-leiter zarges, alu-leiter, alu-leiter 2x12stufen, Zarges, Sprossenleiter, Anlegeleiter, Sprossenanlegeleitern, Sprossenleitern
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,64*
€ 203,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,81*
€ 199,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,33*
€ 187,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,07*
€ 182,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,50*
€ 163,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.