Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZAP Telemaster S - ZAP Teleskop-Plattformleiter 9 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
detailImage
detailImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41327
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41327
EAN/GTIN:
     4003866413270
Suchbegriffe:
Arbeitsbühne
Arbeitsbühne für Gabelstapler
Gabelstapler Arbeitsbühne
Gabelstaplerarbeitsbühne

ZAP Telemaster S - ZAP Teleskop-Plattformleiter 9 Sprossen

Sicher und flexibel: höhenverstellbare Plattform mit umlaufendem Geländer für sicheren Stand, einfach versetzbar und kompakt zusammenklappbar.

  • Große Standfläche 665 x 440 mm aus 7-fach verleimter Sperrholzplatte, mit Geländer und Knieleiste gewährleistet maximale Arbeitssicherheit und komfortablen Stand.
  • Einfache Höhenverstellung nach dem Schiebeleiterprinzip, dadurch können unterschiedliche Höhen mit nur einer Plattformleiter erreicht werden.
  • Entspricht der neuen europäischen Norm DIN EN 131-7.
  • Kompakte Abmessungen im zusammengeklappten Zustand, dadurch einfach zu transportieren und zu lagern.
  • Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  • Treppengängig einsetzbar.
  • Bestell-Nr. 41325 ohne Ausleger.
Weitere Informationen:
Plattformhöhe:
1,31 / 1,6 / 1,8 / 2,1 / 2,35 m
Arbeitshöhe:
4,35 m
Höhe inklusive Geländer:
3,38 m
Sprossenanzahl einschl. Plattform:
9
Gewicht:
38,5 kg
Belastung:
150 kg
Breite:
2,72 m
Breite, ausgefahren:
2,55 m
Breite, eingefahren:
0,81 m
Grundfläche, Ausleger ausgefahren L x B:
2,2 x 2,55 m
Grundfläche, Ausleger eingefahren L x B:
2,2 x 0,81 m
Länge:
0,4 m
Länge, eingefahren:
2,2 m
Maße, zusammengeklappt:
0,4 x 2,72 x 0,81
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.358,69*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.459,36*
€ 1.736,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.450,60*
€ 1.726,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.420,68*
€ 1.690,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.358,69*
€ 1.616,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.