Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLstep B - LM-Stufen-Stehleiter 2 x 8 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41268
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41268
EAN/GTIN:
     4003866412686
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

XLstep B - LM-Stufen-Stehleiter 2 x 8 Stufen

Geringes Gewicht und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis ohne Abstriche bei Komfort und Ausstattung.

  • 80 mm tiefe Stufen für ermüdungsfreies Stehen.
  • Holme abriebfest eloxiert.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
  • Dreifach genietete Stufen-Holm-Verbindung.
  • Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
2,17 m
senkrechte Leiterhöhe:
1,99 m
Arbeitshöhe:
3,5 m
untere, äußere Breite:
0,59 m
Stufenanzahl:
2 x 8
Gewicht:
11,3 kg
Belastung:
150 kg
Grundfläche:
1,74 x 0,59 m
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
250 mm
Stufentiefe:
80
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 278,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,27*
€ 397,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,94*
€ 389,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,73*
€ 370,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,26*
€ 365,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,66*
€ 331,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.