Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFA B - Kst-Stehleiter 2 x 4 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41261
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41261
EAN/GTIN:
     4003866412617
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter

EFA B - Kst-Stehleiter 2 x 4 Sprossen

Für den flexiblen Einsatz in elektrischem oder chemischem Umfeld sowie für Arbeiten unter Spannung.

  • Holme und Sprossen (30 x 30 mm) aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Beständigkeit.
  • Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV.
  • Alterungsbeständigkeit nach DIN EN ISO 4892-2.
  • Geeignet für Arbeiten unter Spannung (1.000 V AC, 1.500 V DC).
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
1,32 m
senkrechte Leiterhöhe:
1,27 m
Arbeitshöhe:
2,6 m
untere, äußere Breite:
0,48 m
Sprossenanzahl:
2 x 4
Gewicht:
7,5 kg
Belastung:
150 kg
Grundfläche:
1,08 x 0,48 m
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
30
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 392,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,25*
€ 536,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,82*
€ 529,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,68*
€ 518,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,61*
€ 505,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,83*
€ 467,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.