Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZAP Safemaster Plus S - LM-Plattformleiter 10 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41207
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41207
EAN/GTIN:
     4003866412075
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Plattformleiter

ZAP Safemaster Plus S - LM-Plattformleiter 10 Sprossen

Die flexible Kommissionierlösung für den Einsatz an Regalen mit hoher Mobilität, kompaktem Klappmaß und großer Ablage.

  • Aluminium-Arbeitsplattform, ca. 600 x 630 mm, mit dreiseitigem Sicherheitsgeländer.
  • Steigteil mit Quertraverse, Stützteil mit Fahrbalken, Laufrollen mit Feststellvorrichtung (Ø 160 mm).
  • Schmales Fahrwerk. Die Fahrwerksbreite ist durch zusätzliche Ballastierung auf ein Minimum reduziert.
  • Durch Scharniere in beiden Diagonalstreben lässt sich diese Leiter komfortabel zusammenklappen und raumsparend abstellen.
  • Große Kommissionierablage.

Entspricht der Norm EN 131-7.

Weitere Informationen:
Plattformhöhe:
2,6 m
Arbeitshöhe:
4,6 m
Höhe inklusive Geländer:
3,6 m
Stufenanzahl einschl. Plattform:
10
Gewicht:
61 kg
Ausladung:
2,1 m
Belastung:
150 kg
Breite Fahrbalken:
1,88 m
Breite Quertraverse:
1,4 mm
Länge als Arbeitsbühne:
630 mm
Plattformbreite:
600 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
260 mm
Stufentiefe:
80
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.400,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.547,02*
€ 1.840,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.532,07*
€ 1.823,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.477,09*
€ 1.757,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.441,97*
€ 1.715,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.400,67*
€ 1.666,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.