Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Holmverlängerung - Verstellbereich 375 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holmverlängerung - Verstellbereich 375 mm
Holmverlängerung - Verstellbereich 375 mm
Holmverlängerung - Verstellbereich 375 mm
Holmverlängerung - Verstellbereich 375 mm
Holmverlängerung - Verstellbereich 375 mm
Artikel-Nr.:
     C1022-40916
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40916
EAN/GTIN:
     4003866409167
Suchbegriffe:
Holmverlängerung für Leitern
Leiter-Holmverlängerung
Leitern-Holmverlängerung
holmverlängerung für leitern
Holmverlängerung - Verstellbereich 375 mm
  • zum Ausgleich von Höhenunterschieden auf unebenem Boden, auf Treppen, etc. mühelos zu befestigen.
  • Verstellbereich maximal 375 mm.
  • für Rechteckrohrholm 85 mm
Weitere Suchbegriffe: Holmverlängerung (01), Verlängerung, Leiternverlängerung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,71*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG