| |
|
| Artikel-Nr.: C1022-40877 Herst.-Nr.: 40877 EAN/GTIN: 4003866408771 |
| |
|
| | |
| Mini-Box Plus Die sichere und wirtschaftliche Transport- und Lagerlösung mit kompakter Bauweise. - Universalkiste aus Aluminium.
- Deckel mit Edelstahlscharnieren und umlaufend eingeschäumter Dichtung.
- Deckel selbsthaltend.
- Tiefgezogener Deckel ohne Stapelecken.
- Hohe Stabilität durch Deckel-, Rand- und Bodenprofilrahmen aus vollverschweißten Aluprofilen.
- Profilstöße vollverschweißt.
- Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
- Klappverschlüsse mit Steckschlössern. Zusätzliche Sicherung durch Plomben oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
- Hoch belastbare Federfallgriffe an den Stirnseiten.
- Koffergriff an der Vorderseite bei 40860 und 40861.
Weitere Informationen: | | Innere Länge: | 550 mm | Innere Breite: | 350 mm | Innere Höhe: | 310 mm | Äußere Länge: | 600 mm | Äußere Breite: | 400 mm | Äußere Höhe: | 330 mm | Volumen: | 60 l | Gewicht: | 4,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminiumbehälter, Aluminiumbox, Alukiste, Metallkiste, Sammelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, zarges alu transportbox, zarges alukiste, allzweck box, Zarges |
| | |
| |