Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federbodenwagen W 162


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40748
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40748
EAN/GTIN:
     4003866407484
Suchbegriffe:
Blechkastenwagen
Vollblechkastenwagen
Federboden-Kastenwagen
Federboden-Transportwagen

Federbodenwagen W 162 182 l

Der neue ZARGES Federbodenwagen W 162 - der Beste seiner Klasse! Zentralfeder mit der idealen Federkraft für jede Größe, Zuladung bis 150 kg, besonders stabil und langlebig.

  • Wagen mit vertikal beweglichem Boden und definierter Federkraft.
  • Für ergonomisches Arbeiten ohne Bücken ? der bewegliche Boden hält das Ladegut stets auf gleicher Höhe.
  • Kein Abrieb durch eloxiertes Aluminium.
  • Bis 150 kg Zuladung möglich.
  • Rollen in Mittenanordnung für bequemes Rangieren auf engstem Raum.
  • Umfangreiches Zubehör erhältlich.
Weitere Informationen:
Innere Länge:
1010 mm
Innere Breite:
420 mm
Innere Höhe:
431 mm
Äußere Länge:
1058 mm
Äußere Breite:
468 mm
Äußere Höhe:
785 mm
Volumen:
182 l
Gewicht:
23 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 755,65*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,16*
€ 972,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,52*
€ 959,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 778,31*
€ 926,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,65*
€ 899,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.