Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurobox als Werkzeugkiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
detailImage
additionalImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40707
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40707
EAN/GTIN:
     4003866407071
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter

Eurobox als Werkzeugkiste

Die stabile und leichte Transport- und Lagerlösung mit den markant blauen Ecken, jedoch als Werkzeugkiste.

  • Stabile Universalkiste aus Aluminium.
  • Alu-Winkel innen für Kunststoffeinsätze (Bestell-Nr. 40624 / 40625).
  • Panzerüberfalle für Bügelschloss (bis 8 mm Bügelstärke).
  • Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus schlagfestem blauem Kunststoff.
  • Zusätzliche Sicherung der Verschlüsse mit Aufspringsicherungsfeder auch nachträglich möglich.
  • Ausgestattet mit zwei stabilen Deckelhaltegurten.
  • Deckel mit Edelstahlscharnieren und umlaufend eingeschäumter Dichtung im Deckel.
  • Hohe Stabilität durch Deckel-, Rand- und Bodenprofilrahmen aus vollverschweißten Aluprofilen.
  • Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
  • Solide Verarbeitung für lange Lebensdauer sowie höchste Stapel- und Traglasten bei geringem Eigengewicht.
  • ZARGES Comfort-Verschluss für ergonomische Bedienbarkeit und extrem lange Lebensdauer.
  • Klappverschlüsse: Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
  • ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 50 kg.
  • Hohe Korrosionsbeständigkeit durch Beschlagteile aus Edelstahl.
Weitere Informationen:
Innere Länge:
550 mm
Innere Breite:
350 mm
Innere Höhe:
310 mm
Äußere Länge:
600 mm
Äußere Breite:
400 mm
Äußere Höhe:
340 mm
Volumen:
60 l
Gewicht:
5,5 kg
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,21*
€ 260,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,30*
€ 256,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 215,29*
€ 256,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 215,28*
€ 256,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,24*
€ 244,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 205,23*
€ 244,22
pro Stück
ab 7 Stück
€ 205,22*
€ 244,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 205,21*
€ 244,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 205,20*
€ 244,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,09*
€ 239,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,07*
€ 217,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.