Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportwagen W 182


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40661
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40661
EAN/GTIN:
     4003866406616
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
zarges kastenwagen

Transportwagen W 182

Robuster Aluminiumwagen für vielfältige Einsätze.

  • Stabiles Rand- und Bodenprofil.
  • Stirn- und Seitenwandverstärkung durch umlaufende Sicken und Ecksicken.
  • Stapelbar.
  • Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 125 mm, 40 mm breit, leicht laufend, gummibereift, "spurlos", rollengelagert, Fadenschutzscheiben.
Weitere Informationen:
Innere Länge:
700 mm
Innere Breite:
560 mm
Innere Höhe:
590 mm
Äußere Länge:
740 mm
Äußere Breite:
600 mm
Äußere Höhe:
760 mm
Volumen:
230 l
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: kastenwagen, Zarges
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 403,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,15*
€ 542,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,36*
€ 538,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,15*
€ 515,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,27*
€ 503,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,11*
€ 479,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.