Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Kiste K470 750x550x580mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
detailImage
detailImage
additionalImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40566
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40566
EAN/GTIN:
     4003866405664
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox

Alu-Kiste K470 750x550x580mm

Die Baureihe K 470 bietet mit 25 Größen eine einzigartige Auswahl an Standardgrößen. Das Fassungsvermögen reicht von 13 l bis 829 l. Individuelle Sondergrößen möglich.

  • Deckel mit Edelstahlscharnierband, zwei Gurtbändern und umlaufend eingeschäumter Dichtung im Deckel.
  • Sichere Stapelbarkeit durch Stapelecken aus Aluminiumguss.
  • Hohe Stabilität durch 3 vollverschweißte Aluprofilrahmen.
  • UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter gegen Mehrpreis möglich.
  • ZARGES Comfort-Handgriffe für ergonomische Handhabung und Belastungen bis 50 kg.
  • Je nach Höhe umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität.
  • Klappverschlüsse: Sicherung durch Steckschloss, Plomben, Aufspringsicherungsfeder oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich.
  • 25 Standardgrößen, kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage.
  • Ergonomische und langlebige Comfort-Verschlüsse für mindestens 20.000 Betätigungszyklen.
  • Extra starkes 1,5-mm-Blech bei allen K 470 ab 750 x 550 mm Grundmaß.
Weitere Informationen:
Innere Länge:
750 mm
Innere Breite:
550 mm
Innere Höhe:
580 mm
Äußere Länge:
800 mm
Äußere Breite:
600 mm
Äußere Höhe:
610 mm
Volumen:
239 l
Gewicht:
12 kg
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung:
126
Passende Schaumauskleidung:
43878
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 338,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 338,97* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,53*
€ 462,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,74*
€ 447,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,95*
€ 437,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,48*
€ 418,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,97*
€ 403,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.